充電式ランタン

充電式ランタン Hapyson

雨でも使える防滴仕様の充電式ランタンです。コンパクトサイズで吊り下げも出来、車内やアウトドアでも大活躍です。
USB充電式だから電池交換も不要。緊急時にはスマートフォンなどを充電できるUSB出力機能も付いています。
3段階の明るさ切替、最大500lmの明るさです。

付属品USBケーブル 切替方式弱(7Lx)、中(15Lx)、強(130Lx) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×103(吊り下げフック収納時) 光源白色LED×1 使用電源リチウムイオン電池3.6V/5200mAh 充電時間(時間)約5 防水保護等級IPX3(防雨型) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電球の種類
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25202548 YF-131 約330(本体充電ケーブル含む) LED 約150 強:6、中:40、弱:120(20℃時) リチウムイオン電池
オープン
4,398
4,838 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする