曜日別特売

LEDヘッドランプ

LEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - HapysonLEDヘッドランプ - Hapyson

使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。
周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。
乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。

寸法(mm)約55×35×40質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2使用電池アルカリ乾電池単4×3明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm)電源タイプ電池式明るさ(Lm)55/51電球の種類LED点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25202584YF-246BK-Rレッド
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
本体25202600YF-246BK-Bブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
本体25202609YF-246BK-Kブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする