solshade021 Men's折りたたみ日傘

solshade021 Men's折りたたみ日傘 大河商事

国内日傘ブランド『solshade ソルシェード』から、シンプルで機能性を重視した日傘の開発から生まれた『ソルシェード oneシリーズ』
過度なデザインや協調性を抑え、使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。
年齢・性別を問わず『誰もが1本欲しくなる』そんな意味を込めて、新たに『one』ワンシリーズを展開します。
国内ブランド メーカー製品の傘です。
遮光率100%
UPF50
紫外線遮蔽率99.9% (第三者機関での測定試験済み)
晴雨兼用
軽量設計(約266g)
高撥水
耐風機能
骨組み10本使用の耐久性に優れた日傘
ブランド独自に開発した特殊構造の持ち手グリップ
コンパクトな4段折畳み式の日傘
年齢を問わず愛用できる上品なペールカラー
シンプルなのにパーフェクト設計

用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS(ツヤなしマット) 質量(g)約300±5 寸法(cm)取手:約8 骨数(本)10 収納時寸法(cm)約6×29(直径×全長) 使用時寸法(cm)約97×68.5(直径×全長) 親骨長さ(cm)約53 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25208428 solshade021 ブラック
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25208437 solshade021 杢グレー
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25208446 solshade021 杢セピア
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする