solshade022 折りたたみ日傘
国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。
確実な遮光とUVカットで日差しからお肌をしっかりガード。
特殊2段折り設計により、美しい円形シルエットを実現しました。
長傘のようにまとめる簡易収納
2段折りできっちりコンパクト収納
2通りの収納方法で、シーンに合わせた持ち運びを。
持ち手には天然無垢の素材を使用し、軽やかで美しい木目。
人間工学に基づいて設計されたカーブが手に馴染みます。
デザインと機能性を備えたハイクオリティな一本をお届け。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50
・紫外線遮蔽率99.9% (第三者機関での測定試験済み)
・軽量設計(約245g)
・高撥水
・耐風機能
・収納方法2通り
・美しい半円型シルエット
・天然木の持ち手グリップ
・年齢を問わず愛用できる上品なカラーバリエーション
・シンプルなのにパーフェクト設計
用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
仕様手動
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、木(天然 杢)
質量(g)約245±5(シングル) / 約260±5(バイカラー)
寸法(cm)取手:約11
骨数(本)8
収納時寸法(cm)約5.3×41.5(直径×全長)
使用時寸法(cm)約85×63.5(直径×全長)
親骨長さ(cm)約50
内容量1本