電動コンプレッサー
車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。
指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。
空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。
※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²
自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。
プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど
プラスチックノズル(小)・・・うきわなど
ボール用空気針
暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。
保管に便利な収納袋付属。
仕様空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み)
色ブラック
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)5
電圧(V)DC12 マイナスアース車
ケーブル長(m)約3
連続使用時間約10分(約10分で自動停止)
ホース長さ(cm)約10
最大消費電流(A)8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×245×49
内容量1個
注意
※連続でのご使用は10分以内としてください。※空気の充填中および充填後は、エアホース接続部が非常に高温となります。絶対に手で触れないでください。
※本製品の空気圧表示は目安となります。正確な空気圧は必ずタイヤゲージ等でご確認ください。