曜日別特売

AUX/Bluetooth USB1ポート 3A

AUX/Bluetooth USB1ポート 3A - カシムラAUX/Bluetooth USB1ポート 3A - カシムラAUX/Bluetooth USB1ポート 3A - カシムラAUX/Bluetooth USB1ポート 3A - カシムラ

スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。
カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。
Bluetoothバージョン5.1仕様。
下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。
USB充電ポート付き。
最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。
リバーシブルUSBポート。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
12V/24V車兼用。

仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3Aブラック質量(g)32コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12-24送信周波数(GHz)2402~2480無線通信方式Bluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmmマルチペアリング8台無線距離(m)約10 (Bluetooth)内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※カーオーディオにAUX外部入力端子口(Φ3.5ステレオ)が無い場合は、本製品を使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25209006KD-244
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする