無線LANルーター/USB SIMフリー 4G

無線LANルーター/USB SIMフリー 4G - カシムラ無線LANルーター/USB SIMフリー 4G - カシムラ無線LANルーター/USB SIMフリー 4G - カシムラ

車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。
SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。
SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。
エンジンのON/OFFに連動します。
4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。
最大10台の接続が可能。
LEDで通信状況を通知。
nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。
USB電源なので車以外でも使用可能。

仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1mブラック質量(g)30電源5V1A以上のUSB-Aポート動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)周波数(GHz)2.4無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)マルチポイント最大10台内容量1個
注意
※本製品にSIMカードは付属していません。nanoSIMカードを別途ご用意ください。
※必ずメーカー動作確認済みのSIMカード情報をご確認ください。
※USB電源は付属していません。別途出力5V1A以上のUSB電源が必要です。
※5G回線には対応していません。
※国際ローミングには対応していません。日本国内のみでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25209024KD-249
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする