ステンレスニューCSスペシャルワゴン(SUS430)

ステンレスニューCSスペシャルワゴン(SUS430) サカエ ステンレスニューCSスペシャルワゴン(SUS430) サカエ ステンレスニューCSスペシャルワゴン(SUS430) サカエ ステンレスニューCSスペシャルワゴン(SUS430) サカエ ステンレスニューCSスペシャルワゴン(SUS430) サカエ ステンレスニューCSスペシャルワゴン(SUS430) サカエ ステンレスニューCSスペシャルワゴン(SUS430) サカエ ステンレスニューCSスペシャルワゴン(SUS430) サカエ

堅牢・安全・美観、三拍子揃ったステンレス430製ワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 付属品直進安定金具×2個 材質(車輪)ナイロンウレタン ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 色(本体)シルバー キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
奥行(mm)
全高(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CSSA-756SU4 17477766
CSSA-756SU4 17477766
17477766 CSSA-756SU4 16 500 600 750 2 SUS430(BA仕上げ)
58,300
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
CSSA-757SU4 17477793
CSSA-757SU4 17477793
17477793 CSSA-757SU4 22 500 740 750 2 SUS430(BA仕上げ)
60,100
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17477678 CSSA-606SU4 13 400 600 600 2 SUS430(BA仕上げ)
51,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17477705 CSSA-607SU4 17 400 740 600 2 SUS430(BA仕上げ)
53,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17477732 CSSA-608SU4 18 400 880 600 3 SUS430(BA仕上げ)
65,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17477827 CSSA-758SU4 23 500 880 750 3 SUS430(BA仕上げ)
76,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17477678 CSSA-606SU4 09005030 SAS4-6062NU SAS4-6062NU ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09005030 ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 1台 54,980 税込60,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17477705 CSSA-607SU4 09005039 SAS4-6073NU SAS4-6073NU ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09005039 ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 1台 67,980 税込74,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17477732 CSSA-608SU4 09005048 SAS4-6083NU SAS4-6083NU ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09005048 ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 1台 70,980 税込78,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17477827 CSSA-758SU4 09005170 SAS4-7583NU SAS4-7583NU ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09005170 ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 1台 87,980 税込96,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする