ピラーカバー 煌輝V2 ファイブスターギガ(H27/11~R01/12)/07フォワード(H19/05~R03/01)標準/ワイド
素材は抜群の輝きを魅せる雅オリジナルの立体ラメ入りエナメルレザーを使用。大人気のWステッチダイヤキルトデザインで生地厚をしっかり感じる凸凹感のある作りで手にもしっくり馴染みます。
用途内装パーツ
仕様助手席アシストグリップ:パイプ型(運、助センサー無し)
色ブラック/ブルー
内容量1セット
注意
※車種名と年式を確認ください。
素材は抜群の輝きを魅せる雅オリジナルの立体ラメ入りエナメルレザーを使用。大人気のWステッチダイヤキルトデザインで生地厚をしっかり感じる凸凹感のある作りで手にもしっくり馴染みます。