曜日別特売

フレキシブルアームPRO単体

フレキシブルアームPRO単体 - 杉原産業フレキシブルアームPRO単体 - 杉原産業フレキシブルアームPRO単体 - 杉原産業フレキシブルアームPRO単体 - 杉原産業フレキシブルアームPRO単体 - 杉原産業フレキシブルアームPRO単体 - 杉原産業

締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。
ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。
表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。

用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持ねじ(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25取付ねじサイズ(ホルダ台側)M8×1.25内容量1台
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※メーカーマグネットベース台と組み合わせてご使用の場合はt=3.0mm以上のワッシャーをご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
アーム長さ(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PXS25222130PXS6919917.618330
36,600
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
PX25222139PX8381456227625
38,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
PX225222148PX298122814243515
43,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする