曜日別特売

マグネットホルダー 研磨・強力タイプ

マグネットホルダー 研磨・強力タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 研磨・強力タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 研磨・強力タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 研磨・強力タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 研磨・強力タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 研磨・強力タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 研磨・強力タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 研磨・強力タイプ - 杉原産業
(3件のレビュー)

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。
真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。
吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。
Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
磁石材料との反応によりメッキが黒ずむ場合があります。
タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
質量(g)
直径(Φmm)
長さ(mm)
取付ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222254HXFS41.80.545M2×0.4
2,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
25222270HXFS53.90.755M2×0.4
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
25222279HXFS610.11.468M3×0.5
1,520
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
25222288HXFS827.12.988M3×0.5
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
25222297HXFS1041.54.4108M4×0.7
1,290
979
1,077(税込)
当日出荷
25222315HXFS1612715.11610M5×0.8
1,660
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
25222324HXFS2018123.62010M5×0.8
2,080
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
25222349HXFS3051281.13015M6×1.0
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25222306HXFS1389.39.61310M4×0.7
1,440
1,088
1,197(税込)
欠品中
25222340HXFS2532547.92513M6×1.0
2,480
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25222297
2023-09-20
用途: 生産設備でのワーク搬送機構
製造業

この大きさで4kg以上の吸着力があるのでスペースが確保できない機構で強力な固定ができて助かりました。コンタミが気になる装置なので吸着面が研磨されてフラットであることも魅力でした

対象商品 : 25222340
2023-05-29
用途: 搬送治具に組み込み
製造業

吸着力がとても強力で今まで使っていたものと比べると一回り小さいものでも同等以上の吸着力があるので搬送治具に組み込み安くなりました。また、吸着面が研磨されていてフラットになっているので異物混入のカミコミ込みの心配がないのも自動機用の搬送治具に使うのでとてもいいと思います。

対象商品 : 25222297
2023-05-29
用途: 省力機械の機構に組み込み
製造業

小径ながら4kg以上の吸着力があるので自動機に組み込み安く重宝しています。比較的クリーンな環境で使用される装置のため吸着面がフラットで清掃性に優れているもの選定している理由の一つです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする