アドバンススマート カーリングアイロン
コンパクトカーリングアイロンに、カーリングリブを搭載。
さらに使いやすくなって新登場。
カーリングリブ
ほどよくテンションがかかり、ボブやショートでも巻きやすいシリコン製のカーリングリブを搭載。
140/180/200℃、3段階温度調節
髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。
ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。
立ち上がり約30秒
30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)
※1 100℃到達時点 ※2 電源を入れた時点から
グロスシャインコーティング
耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。
スリムハンドル
小指に向かい細くなるハンドルは手にフィットし、しっかりと握れる。
温度ロック
2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。
グロッシー& コッパー
艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。
海外兼用・ポーチ付属
海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。
色ホワイト
シリーズモッズ・ヘア
消費電力(W)100VAC時:0~420 / 240VAC時:0~470
温度(℃)140/180/200
コード長さ(m)約1.7
電圧・単相(VAC)100-240
内容量1台