油圧ユニットセット

油圧ユニットセット - KTC油圧ユニットセット - KTC

重いスタビリンカーを油圧プレス機に運ぶことなく作業現場ですぐにブッシュの押抜き、圧入が可能。
いすゞ、日野用スタビリンカーアタッチメントセット(No.ATSP120/ATSP130)専用の油圧ユニットセット。
油圧シリンダー能力は30t。
移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。

用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。セット内容エアポンプ、油圧シリンダ本体、油圧ホース、エアレギュレーター、ブッシュプレスアタッチメント、専用キャリーケース能力(t)30安全装置リリーフ弁付使用空気圧力(MPa)0.6~0.9サイズ(mm)(キャリーケース)W460×D315×H520駆動源圧縮空気内容量1セット
注意
※法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書など)を十分に理解し作業する。
※専用キャリーケースの単体販売は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25249107ATSP110
513,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする