曜日別特売

ビスカップ フタ付 型底

ビスカップ フタ付 型底 - SK11ビスカップ フタ付 型底 - SK11ビスカップ フタ付 型底 - SK11

DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。
底部型押し成型で強度をUPしています。
フタ付で中身がこぼれにくいです。

用途ビス・パーツの収納。材質ポリエステルブラック適合ベルト幅(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25311267DVC-S17
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする