SK11
腰袋3段ホルダー付き
DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。
水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。
内側にポケットが2つ、外側にホルダー付きです。
用途
工具の収納、携帯。
材質
ポリエステル
形状
3段
色
青
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25311355
DVC-JY9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください