曜日別特売

1ヶ口延長コード

1ヶ口延長コード - ノア[照明]
(1件のレビュー)

トラッキング防止機能付きの延長コードです。角度を変えられるフリープラグ採用で狭い場所での使用に便利です。
50cm、1m、2m、3mのバリエーションがあります。

ホワイトコンセント個数1個口コンセント形状2P機能トラッキング防止機能コンセント仕様2P・1.5A・125Vプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※機器の最大消費電力の合計1500W以下でご使用ください。※タップ、延長コードには寿命があります。傷んでいたら使用せず新しいものに交換してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25316885VFFW-FP05 WH0.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
25316894VFFW-FP10 WH1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
25316910VFFW-FP20 WH2
オープン
829
912(税込)
当日出荷
25316919VFFW-FP30 WH3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25316894
2024-07-22
用途: 扇風機用

2mの1口延長コードを使っていましたが、長すぎて邪魔で仕方ありませんでした。1mの物が安く手に入り、これで、扇風機回りがすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする