エクストラLED 替球

エクストラLED 替球 ZEFULS

ポリカーボネート採用により破損軽減

用途屋内用 内装作業用 質量(g)220 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)22 防水仕様なし 使用場所屋内用 明るさ(Lm)2200 平均寿命(時間)40000~50000 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25427625 ZA-LEDEX
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする