LEDヘッドライト RADIUS

LEDヘッドライト RADIUS - ZEFULS

ライト部分脱着可能!!ハンドライトとしても使えます。
マグネットタイプなので車体などに貼り付けて使えます。
非接触センサー付
手をかざすだけで点灯、消灯が一瞬
点灯モード
SMDチップ:スポット照射でピンポイントに照らす(High:300ルーメン/Low:90ルーメン)
COBチップ:ワイド照射で広範囲に照らす(COB:180ルーメン)
SMD+COB:400ルーメン

用途ヘッドライト・作業用・アウトドア質量(g)200使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)400電球の種類LED点灯時間(時間)最大10内容量1台
注意
※電池は付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25427650ZA-R400
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする