富士インパルス
ガラステープ
用途
シーラー用部品に。
材質
フッ素樹脂、ガラス繊維
仕様
シーラー用ガラステープ
トラスコ品番
119-0559
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
38
長さ(m)
5
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714939
39434
5
0.13
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください