スライド式2段ラック
浅深2種類のトレーで、背の高い調味料も安心して収納します。
フレーム構造と浅深2種類のトレーにより、上下の組み替えができるなどアレンジ性を向上します。
キッチンや電子レンジのサイズに最適です。
組立や調節がラクなキッチン収納でキッチンを「すっきり整頓」します。
スライド式だから、奥にある調味料なども簡単に取り出せます。
トラスコ品番169-7302
材質トレー(浅)・トレー(深):ポリプレピレン、樹脂フレーム:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、固定ネジ:ステンレススチール、両面テープ:ウレタン
内容量1個