トライト
LEDネットライト (拡散型)
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途
壁面や広い面積への取り付けに。
消費電力(W)
6
連結数
5
長さ(mm)
1800
幅(mm)
1200
電圧(V)
AC100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
長さ(mm)
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25721756
NNBW1-120/2
ホワイト
6
ホワイト
1800
243-0250
本体:PVC
ホワイト
¥
31,080
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721765
NNBD1-120/2
シャンパンゴールド
6
シャンパンゴールド
1800
243-0249
PVC
シャンパンゴールド
¥
31,080
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください