曜日別特売

SWS耐切創手袋マイティーテキレス

SWS耐切創手袋マイティーテキレス - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。
手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。
親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。
編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。

用途
ガラスの取り扱い
金属片の取り扱い
鋭利なものに触れる作業
機器メンテナンス作業
金属、ガラス加工業
仕様EN388 2016規格:4X42C材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1.2加工すべり止め:ニトリル発泡コーティングゲージ数15耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25723217588050357-9152紺色/黒、リスト:オレンジS238
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723226588049357-9136紺色/黒、リスト:ホワイトM248.5
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25723235588048357-9148紺色/黒、リスト:イエローL269
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25723244588047357-9150紺色/黒、リスト:ブラックLL289.2
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする