ビュートケースワイド W-30

ビュートケースワイド W-30 TENMA ビュートケースワイド W-30 TENMA ビュートケースワイド W-30 TENMA

押入れの収納に最適な多段収納ケースです。
幅広タイプなので衣類をたっぷり収納できます。
フィッツネジ式キャスター対応です。(別売)
2段まで積み重ね可能です。
シンプルなデザインで、すっきり整理することができます。

用途衣類他、多目的な収納に。 トラスコ品番252-2529 材質本体:ポリプロピレン(PP) カプチーノ 高さ(mm)300 奥行(mm)740 容量(L)59.4 間口(mm)440 高さ外寸(mm)300 引出しの色クリア 外寸法・奥行(mm)740 外寸法・間口(mm)440 有効内寸法・間口(mm)364 有効内寸法・奥行(mm)680 有効内寸法・高さ(mm)240 内容量1個
注意
※耐荷重引出:9.4Kg、積み重ね段数2段。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25724197 110005208
10,354
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする