ハコット プチ
軽くて扱いやすいプラスチック製の新感覚ボックスです。
本体・ケースの角は丸みを帯びた設計で、可愛いらしいコロンとしたフォルムです。
L・Mサイズにちょうど収まる幅なので、組み合わせて使えばさらに便利です。
マスキングテープがちょうど収まるサイズ設計です。
電池や充電器、缶バッジなどバラバラになりやすい小物の収納にぴったりです。
用途道具箱、救急箱、文具入れに。
仕様積重ね可能段数:3段まで
材質本体:ポリプロピレン
質量(kg)0.13
耐荷重(kg)0.5
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)155×155×80
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)140×115×70
内容量1個
注意
※3段まで積み重ね可能です。