ベルト式フィルターレンチ

ベルト式フィルターレンチ - HASCOベルト式フィルターレンチ - HASCO

コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。

用途オイルフィルター、燃料フィルター、エアフィルター用。トラスコ品番257-3398材質ナイロン、スチール差込角(mm)12.7ベルト幅W×長さL(mm)80×630適合径(Φmm)0~180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726157MD-200
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする