LEDシームレス照明 スイッチ付

LEDシームレス照明 スイッチ付 トライト LEDシームレス照明 スイッチ付 トライト LEDシームレス照明 スイッチ付 トライト LEDシームレス照明 スイッチ付 トライト LEDシームレス照明 スイッチ付 トライト

軽量のため、様々な場所で使用できます。
連結部外付けのため施工が便利です。
屋内仕様です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。
コードを含めて最大10mまで連結可能です。
取付クリップは確実に取付けてください。

用途
T5管置き換えに。
間接照明・棚下照明に。
ブース・個室・作業スペース等に。
幅(mm)25 高さ(mm)34.5 タイプスイッチ付き 連結数連結不可 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※点灯には必ず別売りの「LEDシームレス照明用3Pパワーコード(TLSM001)または「パワーコード先バラ(TLSM0012)」が必要です。
※入力電圧範囲で使用してください。直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。水に濡らさないでください。
※連結してご使用の場合は、全長10m以内、末端製品にエンドキャップを設置してください。
※製品1本につき取付けクリップは2個ご使用ください。
※壁面に縦方向に取付けないでください。器具落下・破損の原因になります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25728537 TLSML600NA50F-SW 1台 直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 362-5883 ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 600 AC100~200
12,880
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷
25728546 TLSML900NA50F-SW 1台 直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 362-5879 ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 900 AC100~200
14,280
 
 
取扱い終了
25728555 TLSML1200NA50F-SW 1台 直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 362-5884 ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 1200 AC100~200
オープン
 
 
取扱い終了
25728564 TLSML300NA65F-SW 1台 直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 362-5889 ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 300 AC100~200
11,760
 
 
取扱い終了
25728905 TLSML600NA65F-SW 1箱(18台) エンドキャップ×1 362-5880 ケース:アルミニウム(A6072) 600 AC100
231,840
 
 
取扱い終了
25728914 TLSML900NA65F-SW 1箱(12台) エンドキャップ×1 362-5881 ケース:アルミニウム(A6073) 900 AC100
171,360
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする