トライト
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
用途
Viewmo用アルミレールの取付けに。
トラスコ品番
362-5905
長さ(mm)
15
幅(mm)
25.5
色
シルバー
高さ(mm)
21.1
タイプ
角度調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728817
TLVM-003
¥
1,120
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください