タイプCケーブル (CtoC) PD 60W対応 【スマホ タブレット PC等 Type-C機器対応】 ECO素材

タイプCケーブル (CtoC) PD 60W対応 【スマホ タブレット PC等 Type-C機器対応】 ECO素材 エレコム タイプCケーブル (CtoC) PD 60W対応 【スマホ タブレット PC等 Type-C機器対応】 ECO素材 エレコム タイプCケーブル (CtoC) PD 60W対応 【スマホ タブレット PC等 Type-C機器対応】 ECO素材 エレコム タイプCケーブル (CtoC) PD 60W対応 【スマホ タブレット PC等 Type-C機器対応】 ECO素材 エレコム タイプCケーブル (CtoC) PD 60W対応 【スマホ タブレット PC等 Type-C機器対応】 ECO素材 エレコム タイプCケーブル (CtoC) PD 60W対応 【スマホ タブレット PC等 Type-C機器対応】 ECO素材 エレコム タイプCケーブル (CtoC) PD 60W対応 【スマホ タブレット PC等 Type-C機器対応】 ECO素材 エレコム

環境に優しいバイオマスエコUSBケーブルです。
ケーブルの被覆部には土に還ることが可能な植物由来の原料であるポリ乳酸(PLA)を使用しており、石油由来のプラスチックとは異なり製造時の二酸化炭素排出量が少なく、従来のケーブルと比べプラスチック使用量も削減しています。
線材や接続端子部分は生分解素材ではありません。
USB-Type-C(TM)コネクターを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
最大60W(20V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。
ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

仕様パワーデリバリー対応:○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C(TM)コネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25590646 MPA-CCE10IV 約1.0(コネクター含まず) アイボリー USB Type-C(TM)コネクター - USB Type-C(TM)コネクター 充電、データ転送
2,160
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
25590655 MPA-CCE20IV 約2.0(コネクター含まず) アイボリー USB Type-C(TM)コネクター - USB Type-C(TM)コネクター 充電、データ転送
2,540
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする