曜日別特売

アシストキャリア

アシストキャリア - KIJIMA(キジマ)

タンデムシート上部を使って実用的な積載スペースを拡張させるアシストキャリアにGB350S用が登場!荷物を積載していない時にはタンデムグリップとして機能する便利品。キャンピングバッグなど横に幅広く、固定が難しい場合でも荷物を安定して積載出来るようになります。荷掛フック 2か所設置
最大全幅:470mm/シート後端より およそ120mm延長
スチール製 ブラック仕上げ ※シート上部へ荷物を固定するためのサポート商品です。当キャリア本体のみへのリアBOX等の積

適合GB350S 21y-マットブラック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25604768210-2765
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする