オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点
オプション品となっていたロングホースが付属
窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属
電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用
充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴
デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン



4輪でサーキットを走行する際のエアー圧調整に使用。あらかじめ設定した圧力で供給がストップするので便利。ホースも本体に収納出来るし、収納袋も付いてくるのでコンパクト。音や振動も以前使用していた物に比べて静かなので満足です。
今まで手押しや足踏みのエアポンプを使っていましたがすぐダメになってしまうので友人が勧める電動式を導入、使用方法も簡単ですが車にはさすがに電池容量が不足です途中で充電する必要が有りますので★一つ減、二輪車であれば余裕で対応出来るし作動音も小さめなのでOKです
通勤用バイクと休日用の大型バイクの空気入れとして購入しました。
2台ともパンク経験はありますし、通勤バイクは冬のスタッドレスなど
交換も多いので常に適切な空気圧にしておくにはとてもいいです。
とても使いやすいし、小型で持ち歩き可能もいいです。
音はうるさいですが聴こえない作業音よりはいいと思います。