ボックスチェスト

ボックスチェスト アイリスオーヤマ ボックスチェスト アイリスオーヤマ ボックスチェスト アイリスオーヤマ

クローゼット収納にぴったりのボックスチェストです。
小物収納に最適です。

材質ポリプロピレン ナチュラル サイズS 質量(g)830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×370×162 引出し内寸法(mm)212×325×115 棚段数(段)1 積重ね可能対象3段まで 内容量1箱(6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25658799 MBC-S
オープン
4,998
5,498 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする