廃液用カラーポリタンク(ミニ)

廃液用カラーポリタンク(ミニ) - ナリカ

コンパクトな廃液用カラーポリタンク
コンパクトなサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。

セット内容廃液用カラーポリタンク(赤・青・黒)各1個、キャップロート3個、分類シール3種各3枚材質ポリエチレン(ポリタンク)寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25607410ZM
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする