曜日別特売

充電式カメラ用ソーラーパネル

充電式カメラ用ソーラーパネル - ライテックス(ムサシ)充電式カメラ用ソーラーパネル - ライテックス(ムサシ)充電式カメラ用ソーラーパネル - ライテックス(ムサシ)充電式カメラ用ソーラーパネル - ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)

充電式カメラC-RC7200用ソーラーパネルです。

用途ソーラーパネルとセットで使用することで、電源のない場所でもお使いいただけます。質量(g)290種類結晶太陽電池出力5.5V/2.5Wケーブル長(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×51×172設置場所屋外(保護等級 IP65)USBタイプ端子:Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25608268C-RC7202
7,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 現場監視用カメラの電源
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

設置も簡単で使い勝手はよいです。ただ、たまに気温が低いからか、カメラ側設定の問題なのか、晴れの日でもカメラのバッテリー消耗が激しい時があります。良い時はほぼ90%をキープできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする