曜日別特売

カップリングケース 両側Oリングシール式

カップリングケース 両側Oリングシール式 - KANA(片山チエン)カップリングケース 両側Oリングシール式 - KANA(片山チエン)

潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
チエーンカップリング専用ケースです。

用途
カップリングスプロケット用専用ケース。
各種機器の伝動用・駆動用。
付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0338適合本体4012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)77寸法B(mm)72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259100044012C
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする