長谷川刃物
MIM2
しっかりにぎれてラクラク使える子供用はさみです。
用途
携帯用に。
トラスコ品番
853-3705
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)
150
刃長(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914335
CH-150-BU
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください