長谷川刃物
環境対応型ペーパーナイフ
手に優しいソフトリングタイプです。
ステンレスと樹脂部分の分別廃棄可能です。
用途
封筒などの開封に。
トラスコ品番
853-3739
材質
刃部::ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
全長(mm)
175
刃長(mm)
85
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
注意
※別途運賃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914694
ESP-175
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください