テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280

テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 - カネテックテーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 - カネテックテーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 - カネテックテーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 - カネテックテーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 - カネテック

放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。
ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。

用途
ワークの表面残留磁気の除去に。
ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。
トラスコ品番107-7384幅(mm)400高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100電源コード(m)2有効幅(mm)脱磁:280内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915647KMD40C
492,000
439,800
483,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする