曜日別特売

マグネットベース

マグネットベース - ニューストロング販売
(1件のレビュー)

磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。
吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。

用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形)トラスコ品番118-1878質量(g)950吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55取付ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※吸着力800N以上の負荷をかけないで下さい。
※鋼板などに設置可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916006MB-8D
1,938
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25916006
2023-07-10
用途: プレス加工のエアーの保持に
株式会社大西金具

使い勝手、力とも普通だと思いますが、安いのが全てOKです。
壊れるのが早ければNG。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする