はしご兼用脚立プロ型
最大使用質量130kgの業務用はしご兼用脚立です。
支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
用途高所作業用。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)308
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様Aマーク認定品
トラスコ品番162-7379
天板寸法(mm)300×184
収納時寸法(mm)(幅)600×(奥行)415×(高さ)180
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)413×519
収納時全長(m)0.6
最大使用質量(kg)130
ステップ数(天板除く)1
内容量1台