曜日別特売

ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式)

ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式) - NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式) - NTN(エヌティーエヌ)

交換用のユニット用玉軸受です。

用途交換補修用。トラスコ品番819-6617材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受幅(mm)26径(Φmm)内輪:30、外輪:62RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アダプタは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917546UK206D1
2,830
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする