曜日別特売

気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック

気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック - ミナ気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック - ミナ気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック - ミナ

軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。
リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。
気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。

用途
引越し時の梱包用、保護・緩衝材。
ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。
断熱用。
通販用梱包資材に。
各企業の梱包作業改善に。
トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10内容量1本
注意
※燃えやすいので、直火やストーブ等に近づけないでください。
※使用条件によっては梱包物に粒跡がつくことがありますので確認してください。
※直射日光を避け、常温常湿で保管及び使用してください。
※一部の金属、プラスチック、ガラスには粒跡がつくことがありますので、直接の梱包はさけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26475534641SL-1200
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする