千代田通商
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途
冷却水配管用。
材質
本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)
0~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
六角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918237
10-01MLB-V
129-5604
R1/8
10
17.0
¥
960
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918246
10-02MLB-V
129-4036
R1/4
10
17
¥
960
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918255
10-03MLB-V
129-4001
R3/8
10
17
¥
960
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918264
12-02MLB-V
129-8819
R1/4
12
19
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918280
12-03MLB-V
129-8729
R3/8
12
19
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918289
12-04MLB-V
129-7130
R1/2
12
21.0
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください