千代田通商
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途
冷却水配管用。
材質
本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)
0~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
サイズ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918377
8-00UTB-V
129-8732
8×8×8
8×8×8
28.6×42.4
15.0
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918386
10-00UTB-V
129-4042
10×10×10
10×10×10
32.0×46.0
18.0
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918395
12-00UTB-V
129-3996
12×12×12
12×12×12
35.6×51.2
20.0
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください