BOSCH(ボッシュ)
両頭ドライバービット
耐久性50%アップ(メーカー比)しました。
充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。
用途
ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。
刃先
PH2
マグネット
有
材質
S2合金工具鋼(HRC62)
仕様
先端マグネットあり
色
黒
対辺(mm)
6.35
硬度
HRC62
硬さ
HRC62
塗装色
黒
ボール(mm)
溝:13
シャンク径(mm)
6.35
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺(mm)
全長(mm)
入数(本)
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918797
2608522405
1セット(10本)
6.35
65
10
136-0836
PH2 65mm X 10本入
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918806
2608522406
1セット(10本)
6.35
110
10
136-0835
PH2 110mm X 10本
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25918815
2608522407
1セット(5本)
6.35
150
5
136-0833
PH2 150mm X 5本
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください