電動式グリスガン

電動式グリスガン - ヤマダコーポレーション

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。
400ccカートリッジグリス専用です。
建築現場、高所等のグリスアップに最適です。

付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25920547EG400B2C
105,000
94,980
104,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする