LEDヘッドライト USB充電式

LEDヘッドライト USB充電式 JOB Master LEDヘッドライト USB充電式 JOB Master LEDヘッドライト USB充電式 JOB Master LEDヘッドライト USB充電式 JOB Master LEDヘッドライト USB充電式 JOB Master LEDヘッドライト USB充電式 JOB Master

最大明るさ500ルーメンです。
ヘッド部&後部バッテリーが軽量・コンパクトです。
マグネット充電式採用(充電ジャック部は完全防塵・防水仕様で故障や不良が起きにくい!)。

用途暗い場所での作業や夜の工事に。 付属品専用リチウムイオン電池、布バンド、マグネットUSBケーブル、一体型配線止めヘルメットクリップ トラスコ品番176-5537 幅(mm)37 高さ(mm)36 奥行(mm)31 電源リチウムイオン電池 光源最新高輝度チップタイプ白色LED搭載 明るさ(Lm)最大500 防水保護等級IP64 照射距離(m)最大約300 点灯時間(時間)最大8(500ルーメン時) 照射角度(°)75 内容量1個
注意
※市販のACアダプターをお使いの際は、5V1Aのものをお使いください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25920879 JHD500R
10,000
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする