PANDUIT(パンドウイット)
ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。
素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途
ボールバルブのロックアウト
材質
ABS
色
赤
寸法A(mm)
なし
寸法D(Φmm)
7.9
フック
なし
ジョウ寸法(mm)
内径なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合サイズ(Φmm)
適合サイズ(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922927
PSL-1058
195-0188
38.1~50.8(可能ボールバルプ)
可能ボールバルブ:Φ38.1~50.8
121.9
113.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
25922936
PSL-1059
195-0189
9.5~31.8(可能ボールバルプ)
可能ボールバルブ:Φ9.5~31.8
85.3
85.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材