LEDワークライト 充電式

LEDワークライト 充電式 マーベル LEDワークライト 充電式 マーベル LEDワークライト 充電式 マーベル LEDワークライト 充電式 マーベル LEDワークライト 充電式 マーベル

最大明るさ1300ルーメン(LOWモード600ルーメン)です。
強力マグネット内蔵ハンドル付きでいろんな角度に固定可能です。
薄鉄板(目安3mm未満)の場合、磁力が半減します。
充電時間約2時間でフルチャージします。
電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。
USB出力ボート付きで、非常時にモバイルバッテリーとして利用可能です。
表面がラウンド面の為、倒れてもレンズに傷がつきにくくなってます。

用途充電式として、コンセントに刺したままでも使用可能な兼用タイプで、作業現場から釣りなどのレジャーまで幅広く使えるマルチワークライト用。 仕様広角レンズ採用 付属品AC専用アダプター トラスコ品番226-1459 材質最新高輝度COBLED 幅(mm)172 高さ(mm)127 奥行(mm)46 電源(V)100 明るさ(Lm)1300 照射距離(m)最大約60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25925770 MWL-1300R
13,000
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする