(120038137)KD-380-350B-P20/穴埋めキャップ

(120038137)KD-380-350B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。

トラスコ品番224-8932 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:34.9 寸法A(mm)38 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)34.9 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)35 寸法A38 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25926470 KD-380-350B-P20
1,650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25926470 KD-380-350B-P20 25707509 KD-380-350B-P20 KD-380-350B-P20 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 25707509 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 1セット(20個) 1,598 税込1,758 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする