タクティカルLEDライト 7110

タクティカルLEDライト 7110 PELICAN(ペリカン) タクティカルLEDライト 7110 PELICAN(ペリカン) タクティカルLEDライト 7110 PELICAN(ペリカン)

ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。
硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
バッテリー残量表示ランプがあります。

付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 トラスコ品番251-3081 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)118 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) 保護等級IPX8 外径(mm)28 明るさ(Lm)445(強)/214(中)/23(弱) 照射距離(m)93m(強)/62m(中)/20m(弱) 最大点灯時間1時間(強)/1.5時間(中)/13時間(弱) 内容量1個
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25934967 071100-0000-110
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする